miwa 鍵 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
113件の「miwa 鍵 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠カバー」、「バイク キーシリンダーカバー」、「ドア ロックカバー」などの商品も取り扱っております。
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックランキング1位
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598税込3,958
当日出荷

非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウランキング2位
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


非常用丸カバーユニット大型 美和ロックランキング5位
トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
1個
5,998税込6,598
当日出荷

1個
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷


防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,474税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質非常カバー枠:ABS樹脂トラスコ品番763-2924長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
1個
4,398税込4,838
当日出荷

栃木屋キャップ
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23008
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
1個
439税込483
当日出荷